Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Trecking Bag S1, black Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Trecking Bag S1, black Schwarz Nylon
Hama Trecking Bag S1, black Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2000989
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091372
EAN/GTIN:
     k.A.
  • universelle Tasche für Navigationssysteme
  • zum Schutz vor Kratzern, Schmutz und Feuchtigkeit \n
  • Ausstattung:
  • transparente Touchscreen-Schutzfolie (Bedienung in der Tasche möglich)
  • 4 Schaumstoffeinsätze für perfekte Positionierung des Navigationssystems
  • praktischer, abnehmbarer Schultergurt (z.B. für Wanderungen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 20 x 80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.