Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CVR-QSFP-SFP10G= Netzwerk Medienkonverter 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CVR-QSFP-SFP10G= Netzwerk Medienkonverter 40000 Mbit/s
Cisco CVR-QSFP-SFP10G= Netzwerk Medienkonverter 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19945666
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CVR-QSFP-SFP10G=
EAN/GTIN:
     882658558696
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, SFP+
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.