Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify Handset OpenStage 20, 40, 60 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenStage Handapparat, lava,
Unify OpenStage Handapparat, lava,
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1939753
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     V38140-H-X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Alles, was Sie für eine wichtige Unterhaltung brauchen. Twittern. Posten. Chatten. SMS schreiben. E-Mails schreiben. Die Liste der modernen Kommunikationsmöglichkeiten ist lang. Aber im Ernstfall ersetzt nichts ein persönliches Gespräch. Es gibt einfach Situationen, in denen ein Telefonanruf unumgänglich ist. Wir verleihen Gesprächen neues Leben. Die meisten Menschen kommunizieren heute meist schriftlich und nicht in persönlichen Gesprächen. Diese Entwicklung können wir nicht beeinflussen und möchten es auch gar nicht. Uns ist jedoch auch bewusst, dass diese Form der Kommunikation komplexen Sachverhalten nicht gerecht wird und die Nuancen und die Dynamik der menschlichen Stimme niemals ersetzen kann. Wenn es um mehr geht als um reine Fakten, wenn eine sofortige Antwort gefragt ist oder eine Eskalation droht, sucht der Mensch fast instinktiv das Gespräch. Bei uns bedeutet Sprachkommunikation hochwertige Audioerlebnisse in HD. Unsere Tischtelefone sind auf eine möglichst geringe Ablenkung ausgelegt. … und lassen Sie sich von Ihrem Tischtelefon überraschen. Mit unseren OpenScape CP-Tischtelefonen bieten wir Ihnen zahlreiche Interoperabilitätsoptionen, die Ihnen mehr als nur Telefonie ermöglichen. NFC, Bluetooth und die Integration von Circuit-Konversationen machen Ihr Tischtelefon zur Kommunikationszentrale – es ist so viel mehr als nur ein Telefon. Preisgekröntes Design Intuitive Touch-Steuerung. Informative Displays. HD Audio. Bluetooth-Konnektivität. Bauweise „Made in Germany“. Für die mobile Integration optimiert. Und umweltfreundlich, denn die Unify VoIP-Telefone erhielten als einzige Geräte ihrer Art das begehrte Umweltsiegel „Blauer Engel“. Das OpenScape IP-Tischtelefon IP 35G Eco von Unify hat den ENERGY STAR gewonnen. OpenScape-Tischtelefon-Produktreihe Intuitiv, platzsparend und mit Gigabit-Verbindung – die ergonomisch gestalteten IP-Telefone der OpenScape-Tischtelefon-Produktreihe sind benutzerfreundlich, kostengünstig und mit vielfältigen Funktionen ausgestattet. Dank einfacher Bereitstellung, kristallklarer HD-Audioqualität und Gigabit-Ethernet-Verbindung erleben Benutzer eine unschlagbar produktive Kommunikation mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatibilität
OpenStage 20, 40, 60
Display
LCD
Warentarifnummer (HS)
85177900
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.