Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Stabile Anhänger A4 42x70 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 2000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Stabile Anhänger A4 42x70 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 2000 St.
HERMA Stabile Anhänger A4 42x70 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 2000 St.
HERMA Stabile Anhänger A4 42x70 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 2000 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-6871
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6871
EAN/GTIN:
     4008705068710
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2000 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
20 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
865 g
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
42 mm
Etikettenhöhe
70 mm
Tiefe
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Perforiert
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,86*
€ 31,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,82*
€ 31,91*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,77*
€ 32,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,98*
€ 32,01*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2386* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.