Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB to 30-pin Charge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB to 30-pin Charge 5m
Sandberg USB to 30-pin Charge 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18666701
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     440-69
EAN/GTIN:
     5705730440694
Mit dem Sandberg USB to 30pin Charge Cable können Sie die Akkus direkt von einem Ladegerät mit einem USB-Anschluss laden. Kann für iPad 1/2/3, iPhone 3/4/4S und iPod 30pin verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
122 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Apple 30-pin
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kompatibilität
iPad 1/2/3, iPhone 3/4/4S, iPod
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.