Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000511
Kindermann 7441000511
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18636068
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
klinkenbuchse
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Halblbende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
3.5mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.