Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1430 Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1430 Aktenkoffer Schwarz
Peli 1430 Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567330
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1430-004-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Sturzsicher
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
341 mm
Gewicht
5200 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.