Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Folia 50x70cm 20g/m² 5 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18338518
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     91020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Abmessungen (BxTxH)
500 x 0 x 700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
5 Blätter
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
91000
ab € 0,83*
Sonstiges
Folia
91014
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91021
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91030
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91070
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91034
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91061
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91065
ab € 1,07*
Sonstiges
Folia
91050
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91051
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91040
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91090
ab € 0,76*
Sonstiges
Folia
91066
ab € 1,07*
Sonstiges
Folia
91052
ab € 0,75*
Sonstiges
Folia
91080
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.