Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INFG1X1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INFG1X1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1X1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1X1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1X1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1X1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18290513
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFG1X1
EAN/GTIN:
     7330381346101
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
140 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
FZ-G1
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Hand strap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,08*
Zubehör
Neomounts
NSLS100
ab € 39,92*
Zubehör
Neomounts
NOTEBOOK-D100
ab € 59,71*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.