| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18267758 Herst.-Nr.: 18627 EAN/GTIN: 5903755186270 |
|
|
| | |
| Höhenverstellbare Auflage zum Stützen schwerer Objektive Mit dieser Auflage für DSLR Rigs können Sie lange, schwere Objektive beim Filmen stützen und somit stabilisieren. Um die Objektivauflage an möglichst viele Objektiven anpassbar zu machen, lässt sich die Höhe um 6,5 cm verstellen.
Passend für DSLR Rigs mit 15mm-Rundstäben im Abstand von 6cm Die Objektivauflage ist mit DSLR Rigs mit 15mm-Rundstäben im Abstand von 6cm kompatibel, so auch die Rigs RL-01, RL-02 und RL-03 von walimex pro. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 120 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Material | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |