Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19549 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Walimex 19549 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18238579
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Professionelles Stabilisierungssystem
Mit der walimex pro Weste StabyBalance II mit Duplex-Federarm realisieren Sie ruckelfreie, fließende Kamerabewegungen und Videoaufnahmen. Dank dieses durchdachten Stabilisierungssystems werden die natürlichen Stoßeinwirkungen menschlicher Bewegung abgefedert, so dass Sie auch in der Bewegung stets präzise und elegante Aufnahmen machen können. Egal ob Sie also Treppen steigen, rennen oder springen ? in nahezu allen Situationen sind perfekte Kontrolle und Steuerung garantiert. Der zweigeteilte Federarm sorgt dabei für höchste Flexibilität im Hinblick auf Neigbarkeit, freie Schwenkbarkeit, etc. Die eingebauten Federn können je nach Gesamtgewicht der Kamera härter oder weicher eingestellt werden und zwar separat für die beiden Armglieder.

Maximaler Komfort und Flexibilität
Das StabyBalance II Set zeichnet sich durch seine flexiblen Verstell- und Einsatzmöglichkeiten aus. So können Sie den Federarm nicht nur rechts oder links an der Weste anbringen, sondern auch entsprechend Ihrer Größe weiter oben oder unten positionieren. Die sorgfältig verarbeitete und stabile Weste lässt sich mit Hilfe von Klettverschlüssen individuell an Ihre Körperproportionen anpassen. Mit gerade einmal 2,5 kg ist sie dabei aber sehr leichtgewichtig und dank der Polsterung sehr komfortabel. Dank der Weste übertragen Sie das Stativgewicht auf Ihre Schultern und Hüfte, so dass Arme und Rücken deutlich entlastet sind. Dadurch lassen sich auch längere Videoaufnahmen problemlos realisieren. Der Federarm lässt sich ganz einfach ohne Werkzeug einhängen bzw. befestigen und ist dank eines Stahlstifts gut gesichert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Breite
360 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,50*
€ 833,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,98*
€ 810,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,28*
€ 779,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,79*
€ 758,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.