Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba CF50 Dateiablagebox Karton Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba CF50 Dateiablagebox Karton Grau, Weiß
Elba CF50 Dateiablagebox Karton Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18186595
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 340 x 270 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Grau, Weiß
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl der Schubladen
10 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.