Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G35TOPT008 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC G35TOPT008 Montage-Kit
APC G35TOPT008 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18173994
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35TOPT008
EAN/GTIN:
     0731304291169
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1375 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
13640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 40 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
MGE Galaxy 3500
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11360 g
Breite
1357 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.