Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BU 510 Oberarm Halbautomatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BU 510 Oberarm Halbautomatisch 2 Benutzer
Medisana BU 510 Oberarm Halbautomatisch 2 Benutzer
Medisana BU 510 Oberarm Halbautomatisch 2 Benutzer
Medisana BU 510 Oberarm Halbautomatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18138090
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51160
EAN/GTIN:
     4015588511608
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
254 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Halbautomatisch
Produktfarbe
Grau, Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
90
Pulsfrequenzbereich
40 - 199
Handschellengröße
22 - 36 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Messverfahren
Oszillometrisch
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.