Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Album "Fine Art", burgundy, 34x32/50 Fotoalbum Rot 10 x 15, 13 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spiral Album "Fine Art", burgundy, 34x32/50 Fotoalbum Rot 10 x 15, 13 x 18
Hama Spiral Album "Fine Art", burgundy, 34x32/50 Fotoalbum Rot 10 x 15, 13 x 18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1813444
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090144
EAN/GTIN:
     4007249901446
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15, 13 x 18
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.