Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95843 Leiterplattenkabel 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 95843 Leiterplattenkabel 0,1 m
DeLOCK 95843 Leiterplattenkabel 0,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1809401
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95843
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses Anschlusskabel von Delock können Sie verwenden, um ein Modul mit 5 poligem Stecker mit Ihrem Notebook oder Platine zu verbinden. Das Kabel muss in Ihrer Anwendung USB 2.0 konform geschirmt und verdrillt werden! - Anschlüsse: 5 Pin Buchse > offene Kabelenden - Hersteller des Steckers: ACES 87213 – 0500L - Länge: ca. 10 cm - WTB Wire to Board Connector
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.