Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200001423 Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200001423 Kunstdruckpapier
Canson 200001423 Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18056881
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200001423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
500 mm
Rollenlänge
2.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Druckmediengewicht
32 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canson
200001400
ab € 0,61*
Zubehör
Canson
200001413
ab € 0,61*
Zubehör
Canson
200001414
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.