Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111)
ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111)
ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111)
ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111)
ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18034175
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ4111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Bedienteil (Alarmzentrale)
lcd bedienteil (alarmzentrale)
Fr eine schnelle und komfortable Bedienung der Terxon Drahtalarmanlage

Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX Drahtalarmanlage. In der Nhe des Eingangs montiert, ermglicht es die einfache und bequeme Bedienung des Alarmsystems.

Bequeme Aktivierung/Deaktivierung
Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code, Proximity-Chipschlssel oder -sticker aktiviert und deaktiviert werden. Der Benutzer muss nicht direkt an die Alarmzentrale, sondern nutzt das Bedienteil dazu.

bersichtliche Statusanzeige
Der Zustand der Zentrale wird ber das Klartext-Display des Bedienteils angezeigt und kann angepasst werden, z. B. die Systemeinstellungen, die programmierten Parameter sowie der Inhalt des 250-fachen Ereignisspeichers.

Bis zu 4 Bedienteile integrierbar
ber eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX Zentrale verbunden. Bis zu 4 Bedienteile knnen so in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen des Gebudes angebracht, sorgen die Erweiterungsmodule für zustzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Energie
Energieverbrauch
30 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
113 x 23 x 90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.