Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 8-24x50 Porro Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 8-24x50 Porro Fernglas Schwarz
National Geographic 8-24x50 Porro Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17914845
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9064000
EAN/GTIN:
     4007922000275
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
national geographic fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
24 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
828 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
National Geographic
90-15000
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.