Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 91015003 Stromkabel Schwarz 0,2 m C14-Koppler CEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 91015003 Stromkabel Schwarz 0,2 m C14-Koppler CEE7/3
PowerWalker 91015003 Stromkabel Schwarz 0,2 m C14-Koppler CEE7/3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17870156
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     91015003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
CEE7/3
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kerngröße
0.75 mm²
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BlueWalker
10121047
ab € 115,04*
Zubehör
BlueWalker
10121048
ab € 147,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.