Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 7x50 Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 7x50 Fernglas Porro Schwarz
National Geographic 7x50 Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17863435
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9019000
EAN/GTIN:
     4007922201382
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
national geographic fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
770 g
Weitere Suchbegriffe: fernglas 7x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
National Geographic
90-15000
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.