Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PD02VW 46 55 L 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PD02VW 46 55 L 139,7 cm (55") Schwarz
NEC PD02VW 46 55 L 139,7 cm (55") Schwarz
NEC PD02VW 46 55 L 139,7 cm (55") Schwarz
NEC PD02VW 46 55 L 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17758084
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013263
EAN/GTIN:
     0735029284048
Suchbegriffe:
Videowand
Universell einsetzbare Videowandhalterung für modular aufgebaute Videowände aus folgenden Large Format Displays: 46” (117 cm) großen Modellen der NEC MultiSync® XUN/V-Serie, 55” (140 cm) großen Modellen der NEC MultiSync® XUN/S-Serie sowie den Modellen der NEC MultiSync® XS- und P-Serie zwischen 40” (102 cm) und 55” (140 cm). Für den Betrieb im Querformat.

- unterstützt eine beliebige Anzahl an Displays
- dank Steckersätzen entfallen ungenaue Schätzungen und Konfigurationsberechnungen vor Ort
- 8-Punkt-Feineinstellung ohne Werkzeug
- offene Wandplattenkonstruktion
- internes Kabelmanagement
- montagefertig verpackt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
546.1 mm
Verpackungstiefe
930.3 mm
Verpackungshöhe
95.3 mm
Paketgewicht
12000 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Abstand zur Wand (min)
79 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MultiSync 46” XUN/V, 55” XUN/S, 40” - 55” XS & P
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
889 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
508 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
57 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
700 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013100
ab € 499,07*
Zubehör
NEC
100014008
ab € 127,73*
Zubehör
NEC
100012915
ab € 347,67*
Zubehör
NEC
100012783
ab € 214,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.