Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A211 12x50 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A211 12x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 12x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 12x50 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681927
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA815SA
EAN/GTIN:
     0018208088034
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
12 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Augenabstand
11.5 mm
Tatsächliches Sehfeld
5.2 °
Scheinbares Sehfeld
57.2 °
Naheinstellgrenze
8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
179 mm
Gewicht
910 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.