Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A211 7x50 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A211 7x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 7x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 7x50 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681925
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA813SA
EAN/GTIN:
     0018208088010
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
7.1 mm
Augenabstand
17.6 mm
Tatsächliches Sehfeld
6.4 °
Scheinbares Sehfeld
42.7 °
Naheinstellgrenze
8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
180 mm
Gewicht
905 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.