Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Home Appliances R-242 BKW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Home Appliances R-242 BKW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp Home Appliances R-242 BKW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Sharp Home Appliances R-242 BKW Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17424629
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-242 BKW
EAN/GTIN:
     4974019744278
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • Solo-Kompakt-Mikrowellengerät.
    - 800 W Mikrowellenleistung, in 11 Stufen wählbar.
    - 20 Liter Garraum.
    - Gerätefarbe: Schwarz.
    - Zeiteinstellung: bis 99 Min./50 Sek.
    - Glas-Drehteller: Ø 25,5 cm.
    - 8 Gar- und Auftau-Automatikprogramme.
    - Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.5 mm
Tiefe
358.5 mm
Höhe
257.8 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 306.6 x 208.2 mm
Gewicht
10900 g
Energie
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen
11
Türöffnung
Drücken
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.