Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Home Appliances R-200 WW Mikrowelle 20 l 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Home Appliances R-200 WW Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Sharp Home Appliances R-200 WW Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17424627
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-200 WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • Solo-Kompakt Mikrowellengerät, in 5 Stufen wählbar. - 20 Liter Garraum. - Mechanische Bedienung. - Gerätefarbe: Weiß. - Zeiteinstellung: bis 35 Minuten. - Glas-Drehteller: Ø 25,5 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.5 mm
Tiefe
338.2 mm
Höhe
256.2 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 306.6 x 208.2 mm
Gewicht
10900 g
Energie
Stromstärke
10 A
Merkmale
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Drehtellergröße
255 mm
Timer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.