Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2001200 selbstklebendes Etikett Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 2001200 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2001200 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2001200 selbstklebendes Etikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17355499
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,46*
€ 56,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.