Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2215100 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex 2215100 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Veloflex 2215100 Dokumentenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     107-021143
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2215100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,49*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,34*
€ 46,60*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 35,48*
€ 49,68*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 53,22*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.