Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-110S15 Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-110S15 Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus
Trendnet TFC-110S15 Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1668720
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S15
EAN/GTIN:
     710931981445
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
trendnet medienkonverter
Der Glasfaserkonverter der Serie TFC-110Sxxs konvertiert die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s sowie Halb- oder Vollduplexmodus aus und verfügt über Auto-MDIX-Erkennung. Dieser Konverter bietet Ihrem Umschalter eine Schnittstelle zu einer bis zu 60 km langen Glasfaserverbindung.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC,CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 88 x 25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
354 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.