Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-110S20D3 Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-110S20D3 Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Grau
Trendnet TFC-110S20D3 Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1668719
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S20D3
EAN/GTIN:
     710931504231
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
Der bidirektionale Einzelmodus-Glasfaserkonverter TFC-110S20D3 bzw. TFC-110S20D5 konvertiert 10/100Base-TX UTP/STP-Kabel in 100Base-FX-Kabel und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch zwischen den Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 oder 100 MBit/s und verfügt über eine Auto-MDIX-Erkennung. Der Glasfaserport unterstützt SC-Verbindungen im Einzelmodus. Dieser Konverter bietet Ihrem Switch/Hub eine Schnittstelle zu einer bis zu 20 km langen Glasfaserverbindung.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FCC,CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 88 x 25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
354 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.