Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Frankier-Etiketten, weiß, 128 x 38 mm, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery Frankier-Etiketten, weiß, 128 x 38 mm, permanent
Avery Frankier-Etiketten, weiß, 128 x 38 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-165324
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3441
EAN/GTIN:
     4004182034415
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Die weißen Frankier-Etiketten 3441 (128x38mm) für Frankiermaschinen von AVERY ZWECKFORM eignen sich für alle gängigen Frankiermaschinen. 500 Doppel-Etiketten pro Packung. Sie können sich auf einen absolut staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfestem Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Adressaufkleber schnell und einfach mit Frankiermaschinen. - Etiketten sofort wischfest durch saugfähiges Spezialpapier - Für eine schnelle und rationelle Abwicklung Ihres Schriftverkehrs - Adressetiketten posttechnisch zugelassen - Zum indirekten Freistempeln von überformatigen Briefen und Versandstücken - Frankieretiketten geeignet für alle gängigen Frankiermaschinen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Etikettengröße
128 x 38 mm
Material
Papier
Druckbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,02698* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.