Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L A4 Pockets, Short-Side Opening. 220x305 mm. 50 pcs. Klarsichthülle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3L A4 Pockets, Short-Side Opening. 220x305 mm. 50 pcs. Klarsichthülle
3L A4 Pockets, Short-Side Opening. 220x305 mm. 50 pcs. Klarsichthülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-165060
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10093
EAN/GTIN:
     5701193013864
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Selbstklebe-Taschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.