| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16492172 Herst.-Nr.: 18839 EAN/GTIN: 0651046456377 |
|
|
| | |
| Die Schärfezieheinrichtung von walimex pro ermöglicht einfaches aber genaues Nachziehen der Schärfe beim Filmen mit DSLR Kameras. Der Zahnkranz lässt sich an jedes Objektiv montieren und ergänzt somit das Follow-Fokus-System. Das Fokusrad des Systems verfügt über eine weiße Oberfläche worauf man den Schärfebereich markieren und reproduzieren kann, dies wird durch die zwei Seitenstifte zusätzlich erleichtert.
Der Follow Fokus kann an allen Videostativen mit einem Rohrdurchmesser von 15mm beidseitig montiert werden und besitzt eine Zubehöraufnahme für Wellen und Kurbeln ideal zur Bedienung durch einen Kameraassistenten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 160 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß | | Material | ABS Synthetik |
|
| | |
| | | |
| |