Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5501233 Tonbandkassette 33 m Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M 5501233 Tonbandkassette 33 m Transparent
3M 5501233 Tonbandkassette 33 m Transparent
3M 5501233 Tonbandkassette 33 m Transparent
3M 5501233 Tonbandkassette 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16473358
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5501233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Scotch® transparentes Klebeband ist ein Standard-Klebeband für den universellen Einsatz in z.B. Büro, Haushalt, Schule oder Kindergarten. Es ist klar, klebt gut und besteht aus reißfester PP-Folie. Das Klebeband passt in alle nachfüllbaren Scotch® Abroller und lässt sich ganz einfach in der gewünschten Länge abreißen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 33 Meter (ab € 0,30607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.