Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5081933 Tonbandkassette 33 m Transparent 8 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M 5081933 Tonbandkassette 33 m Transparent 8 Stück(e)
3M 5081933 Tonbandkassette 33 m Transparent 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-164213800
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Die preisgünstige Alternative: Scotch® transparentes Klebeband klebt gut und lässt sich universell einsetzen. Ob im Büro, in Haushalt, Schule oder Kindergarten - das Klebeband leistet überall wertvolle Dienste. Das Klebeband passt in alle nachfüllbaren Scotch® Abroller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
95
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 3,93*
1 Tag
835
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 3,95*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,32*
8 Tage
95
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 4,68*
1 Tag
358
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,93*
€ 8,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.