Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-254660 Herst.-Nr.: 4381142 EAN/GTIN: 4034303009190 |
| |
|
| | |
| DVD Double Layer – Mehr Speicherplatz für Ihre Daten Die DVD Double Layer verfügt mit 8,5GB über die doppelte Speicherkapazität einer normalen DVD. So können Sie auch größere Datenmengen auf einem Datenträger speichern. Mit 8-facher Geschwindigkeit werden die Daten auf die DVD gebrannt, um sich anschließend auf dem DVD-Player oder Computer abspielen zu lassen. Die mattweiße Oberfläche der DVD Printable kann mit einem geeigneten Drucker bedruckt werden und daher persönlich und individuell gestaltet werden. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8 x | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | | Typ | DVD+R DL | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Doppelseitig | Ja | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 240 min | | Schreibgeschwindigkeit DVD | 8 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,81* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,57* | € 8,51* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 8,58* | € 12,62* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,19* | € 21,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,22* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|