| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16002933 Herst.-Nr.: 7050 EAN/GTIN: 4250273470505 |
| |
|
| | |
| Die Lenker- Bügelhalterung klein für die BeastVision HD ist für Rohre und Stangen mit einem Durchmesser von 10-25mm geeignet. Damit kann die Halterung z.B. am Lenker, Sattelrohr, Fahrradrahmen oder der Gabel befestigt werden. Weitere Einsatzgebiete sind z.B. die Fixierung an Überrollkäfig, Bootsreling, Segelmast, Surfsegel oder Steuerstangen von Kitesegeln.
Für die Befestigung an Trägern, Rohren, Stangen usw. mit einem Durchmesser von 10-25mm. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff | | Kompatibilität | BeastVision HD | Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| |