Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 01226 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 01226 Druckeretikett Weiß
APLI 01226 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15985984
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     01226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
64,6 x 33,8
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
01227
ab € 18,39*
Sonstiges
APLI
01228
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.