Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DVD+R DR8I8B25F/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD+R DR8I8B25F/00
Philips DVD+R DR8I8B25F/00
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1572034
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DR8I8B25F/00
EAN/GTIN:
     8712581383787
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Führend in der Entwicklung von CD- und DVD-Technologien

Der Markt für DVD+Rs und DVD+RWs wächst ständig, und Philips spielt dabei eine führende Rolle. Philips gehört stets zu den ersten, die innovative Entwicklungen wie z. B.
High-Speed- & High-Capacity-Discs auf den Markt bringen.

Hohe Aufnahmekapazität
- Aufnehmen von bis 4 Stunden in hochwertiger DVD-Qualität auf einer Disc
- Fast die doppelte Kapazität einer Single Layer DVD+R Disc
Aufnahmen in höchster Qualität speichern
- Sie erhalten stets die beste Bildqualität
Höchster Komfort
- Keine zeitintensive Formatierung und Finalisierung erforderlich
- sehen Sie Ihre Aufnahmen auf den meisten erhältlichen DVD-Video-Playern an
- Eine Disc für alle Anwendungen verbindet verschiedene Umgebungen
Optimale Lösung für Daten, PC-Musik, Fotos & Spiele
- Herausragende Lösung für die Datensicherung oder temporäre Datenspeicherung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R
Aufnahmezeit
240 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.