| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15576536 Herst.-Nr.: 218458 EAN/GTIN: 4021121379567 |
| |
|
| | |
| - Hoher Bedienkomfort durch Dreh- und Schwenkmöglichkeit aus dem Inneren des Fahrzeuges. - Maste aus DUR-Aluminium, Gelenkköpfe aus Alu-Spritzguss. - Komplett mit eingezogenem Kabel und zwei Steckern. - Max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit: 130km/h. - Zum Umrüsten einer terrestrischen Empfangsanlage (z. B. HD 35, aufgebaut mit SHAPEG-Inanten-Mast HDM 135) auf eine Sat-Empfangsanlage mit Flachantenne BAS 60.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1020 x 110 x 80 mm | Technische Details | Material | Aluminium | | Kompatibilität | BAS 60 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1500 g | | Höhe | 1030 mm | | Durchmesser | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| |