Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18648 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18648 Kameraausrüstung
Walimex 18648 Kameraausrüstung
Walimex 18648 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15433557
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18648
EAN/GTIN:
     5903755186485
  • zwei Rundstäbe aus Aluminium
  • zum Ersatz oder zur Ergänzung für Video Rigs mit einer Halterung für 15mm-Rundstangen
  • Länge: 30cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.