Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi AC 75 Luftreiniger 40 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi AC 75 Luftreiniger 40 dB Weiß
De’Longhi AC 75 Luftreiniger 40 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15420591
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     AC 75
EAN/GTIN:
     8004399370166
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
430 mm
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
405 x 138 x 430 mm
Merkmale
Geräuschpegel
40 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Ionisator
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.