Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venta LW45 Luftbefeuchter 10 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venta LW45 Luftbefeuchter 10 l Weiß
Venta LW45 Luftbefeuchter 10 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15420582
Hersteller:
     Venta
Herst.-Nr.:
     7045501
EAN/GTIN:
     4011143455011
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
REVOLUTIONÄRE TECHNIK. AUCH FÜR GRÖSSERE RÄUME.
Der Venta Luftwäscher LW45 ist kompakt, sparsam und auch für größere Räume geeignet. In Ihrem Wohnraum oder Büro erfüllt er gleich zwei Funktionen: Der LW45 befeuchtet trockene Luft und reinigt sie gleichzeitig. Dabei arbeitet er vollständig ohne Filtermatten. Raumluft wird in das Gerät geleitet und durch einen Plattenstapel geführt, der im Wasser rotiert.

DIE BESTE METHODE FÜR OPTIMALE RAUMLUFT
Selbst kleinste Partikel bis 10 µm (10/1000 mm) werden im Wasser gebunden. Gleichzeitig wird an den Tauscherflächen reines Wasser verdunstet. Dies geschieht mit der anerkannt besten Methode: der Kaltverdunstung. Ihr Vorteil: Sie schließt eine Abgabe jeglicher Partikel an die Raumluft aus. Das Ergebnis: kein Kalkniederschlag und keine Kalkpatronen. Auch Zerstäuben, Verdampfen oder Überfeuchten wird auf diese Weise verhindert. Und die Raumluft wird automatisch immer richtig befeuchtet.

Der Venta LW45 arbeitet hygienisch und ist leicht zu reinigen. Elektrik und Ventilator lassen sich zur einfachen Reinigung mit einem Handgriff aus dem Gehäuse heben. Es gibt keine Filtermatten, die verschmutzen oder entsorgt und ersetzt werden müssen.

Das Gerät ist genial einfach in der Bedienung und Handhabung. Es ist robust gebaut und deshalb sehr langlebig. Die unkomplizierte Technik erlaubt die Zugabe von Duft- und Frischemitteln, ohne die Reinigungs- und Befeuchtungsfunktion des Gerätes zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
10 l
Geeignet für Räume bis zu
75 m²
Geräuschpegel
45 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
Deutschland
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
5800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,83*
€ 817,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,31*
€ 807,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,87*
€ 765,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,43*
€ 737,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,54*
€ 690,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.