Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venta LW15 Luftbefeuchter 5 l Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venta LW15 Luftbefeuchter 5 l Grau, Weiß
Venta LW15 Luftbefeuchter 5 l Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15420578
Hersteller:
     Venta
Herst.-Nr.:
     7015501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Der kompakte und sparsame Luftwäscher LW15 ist ideal geeignet für kleine Räume und verfügt über eine Abschaltautomatik bei Wassermangel. In Ihrem Wohnraum oder Ihrem Kinderzimmer erfüllt er gleich zwei Funktionen: Der LW15 befeuchtet trockene Luft und reinigt sie gleichzeitig. Dabei arbeitet er vollständig ohne Filtermatten. Raumluft wird in das Gerät geleitet und durch einen Plattenstapel geführt, der im Wasser rotiert. Die Luft wird also im wahrsten Sinne des Wortes gewaschen. Die beste Methode für optimale Raumluft Selbst kleinste Partikel bis 10 µm (10/1000 mm) werden im Wasser gebunden. Gleichzeitig wird an den Tauscherflächen reines Wasser verdunstet. Dies geschieht mit der anerkannt besten Methode: der Kaltverdunstung. Das Ergebnis: kein Kalkniederschlag und keine Kalkpatronen. Auch Zerstäuben, Verdampfen oder Überfeuchten wird auf diese Weise verhindert. Und die Raumluft wird automatisch immer richtig befeuchtet. Der Venta LW15 arbeitet hygienisch und ist leicht zu reinigen. Elektrik und Ventilator lassen sich zur einfachen Reinigung mit einem Handgriff aus dem Gehäuse heben. Es gibt keine Filtermatten, die verschmutzen oder entsorgt und ersetzt werden müssen. Das Gerät ist genial einfach in der Bedienung und Handhabung. Es ist robust gebaut und deshalb sehr langlebig. Die unkomplizierte Technik erlaubt die Zugabe von Duft- und Frischemitteln, ohne die Reinigungs- und Befeuchtungsfunktion des Gerätes zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
20 m³
Geräuschpegel
32 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Ursprungsland
Deutschland
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.