Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-55196 Herst.-Nr.: 43666 EAN/GTIN: 0023942436669 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Verpackungsdaten | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 583 x 146 x 158 mm | | Menge in Koffer oder Umkarton | 200 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 142 x 142 x 32 mm | | Gewicht | 223 g | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | | Typ | DVD+R DL | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Doppelseitig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 12,22* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 12,22* | € 14,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 12,23* | € 14,09* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Spindel | € 8,00* | ab € 12,32* | € 14,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 12,42* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 1,222* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|