Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0366 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0366 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0366 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14883256
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0366
EAN/GTIN:
     0041898984843
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 160 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2585 g
Breite
184.4 mm
Tiefe
176.8 mm
Höhe
248.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gamber-Johnson
7160-0856
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.