Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW217 4000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW217 4000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg
DeWALT DW217 4000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14760659
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW217-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
  • Eingang-Bohrmaschine, ideal für die Holz- und Aluminiumbearbeitung sowie für Leichtmetall-Konstruktionen - Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlregulierung und hohen Überlastreserven - 10 mm Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und einfachen Werkzeugwechsel - Präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse - Gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten - Sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht - Doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Drehmoment (max.)
8.2 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Tiefe
247 mm
Höhe
177 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
675 W
Ausgangsleistung
345 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.