Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92668 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92668 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Gewiss GW92668 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664913
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92668
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
20 A
Energiebedarf
25-15 kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.