Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92605 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92605 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Gewiss GW92605 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664890
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92605
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Energiebedarf
15kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.