Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92207 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92207 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Gewiss GW92207 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664780
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92207
EAN/GTIN:
     8011564057654
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energiebedarf
10kA
Merkmale
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF, DVE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.